Bussola a rete SH per sistemi a iniezione
Bussola a rete SH
BUSSOLA A RETE P/ANC. CHIMICO 16X85
Cod. art. 090344 164
EAN 4050641991829
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fissaggio singolo in muratura
- Ancorante chimico ALLROUNDER WIT-VM 250, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata convenzionale con certificato di ispezione, bussola a rete SH
- Ancorante chimico WIT-NORDIC, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata convenzionale con certificato di ispezione, bussola a rete SH
- Ancorante chimico BASIC WIT-PM 200, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata convenzionale con certificato di ispezione, bussola a rete SH
Non utilizzare la bussola a rete SH in calcestruzzo cellulare!
- Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0757 ed ETA-20/0854: fissaggio singolo + muratura in mattoni pieni e forati (bussola a rete SH, ALLROUNDER WIT-VM 250 o WIT-NORDIC, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-13/0037: fissaggio singolo + muratura in mattoni pieni e forati (bussola a rete SH, BASIC WIT-PM 200, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Per fissaggi in muratura piena e forata
Diametro | 16 mm |
Lunghezza | 85 mm |
Materiale | Materiale plastico |
Diametro foro nominale (d 0) | 16 mm |
Profondità foratura (h 0) | 90 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 85 mm |
Per barra di ancoraggio | M8, M10 |
Per boccola con filetto interno | FT M6 |
Malta a iniezione richiesta | WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC |
Omologazione | ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854 |